Embout à rotule INA GAR10-UK

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAR10-UK
Rubix :0269-1003531
Fabricant :0066326880000
EAN :4012802523591
EMBOUT A ROTULE GAR 10 UK INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 10 UK INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges unidirectionnelles. Sous certaines conditions, supporte des charges alternées.

Applications

Convient aux mouvements lents avec des angles d'oscillation faibles à moyens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegar..-uk
Longueur62,5 mm
Diamètre extérieur19 mm
48,75 € HT
/ unité
58,50 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h