Embout à rotule INA GF80-DO-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GF80-DO-A
Rubix :0269-1003769
Fabricant :0066344350000
EAN :4012802525472
EMBOUT A ROTULE GF 80 DO-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre tête180 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GF 80 DO-A INA


Embout à rotule hydraulique, avec face de soudure rectangulaire, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, conception ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre tête180 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegf..-do
Longueur231 mm
Diamètre extérieur120 mm
763,03 € HT
/ unité
915,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours