Embout à rotule INA GIKR6-PW-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKR6-PW-A
Rubix :0269-1003845
Fabricant :0066350910000
EAN :4012802526202
EMBOUT A ROTULE GIKR 6 PW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête20 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKR 6 PW-A INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, sans entretien, couche coulissante : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges unidirectionnelles. Sous certaines conditions, supporte des charges alternées.

Applications

Convient aux mouvements lents avec des angles d'oscillation faibles à moyens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête20 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikr..-pw
Diamètre extérieur16 mm
37,53 HT
/ unité
45,04 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h