Embout à rotule INA GAKL5-PB-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAKL5-PB-A
Rubix :0269-1423275
Fabricant :0066388560000
EAN :4012802527766
EMBOUT A ROTULE GAKL5 PB A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre tête18 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKL5 PB A INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/bronze, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type M, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre tête18 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegakl..-pb
Longueur42 mm
Diamètre extérieur13 mm
80,58 € HT
/ unité
96,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h