Embout à rotule SKF SI 20 C

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SI 20 C
Rubix :0301-1020714
Fabricant :23287
EAN :7316577002921
EMBOUT A ROTULE SI 20 C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête54 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SI 20 C SKF


Rotule à palier lisse avec joints d'étanchéité
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de contact en acier/bronze fritté PTFE. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête54 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialcn
Sériesi
Filet intérieurm 20x1,5
Charge dynamique de base31,5 N
Longueur106 mm
Diamètre extérieur54 mm
93,84 € HT
/ unité
112,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours