Embout à rotule SKF SALKB 8 F

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SALKB 8 F
Rubix :0301-1108960
Fabricant :22418
EAN :7316577079411
EMBOUT A ROTULE SALKB 8 F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête25 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SALKB 8 F SKF


Rotule à palier lisse Aucune
Ces embouts SKF comportent une surface de glissement, constituée de polymère renforcé de fibres (PRF) et contenant du PTFE, moulée par injection entre le logement et la bague intérieure. Cette combinaison de surfaces de glissement ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête25 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesalkb
Filet intérieurm 8
Charge dynamique de base7,1 N
Longueur56 mm
Diamètre extérieur25 mm
54,64 € HT
/ unité
65,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours