Références
INA :GIHNRK40-LO-B
Rubix :0269-1003776
Fabricant :0066345240000
EAN :4012802525595


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 89 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIHNR-K 40 LO-B INA
Embout de tige hydraulique, avec dispositif de blocage de filetage, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact coulissante : acier/acier, conception ouverte
Embout à rotule hydraulique, avec dispositif de serrage du filetage, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN 24338 ISO 6982, conception ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 89 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gihnrk..-lo |
| Longueur | 141,5 mm |
| Diamètre extérieur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,06 € HT
/ unité
326,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h