Embout à rotule SKF SAL 30 ES

Embout de tige à palier lisse

Voir les informations techniques

Références

SKF :SAL 30 ES
Rubix :0301-1357760
Fabricant :22285
EAN :7316577105462
ROTULE ET COUSSINET SAL 30 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête75 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SAL 30 ES SKF


Palier lisse Extrémité de tige Avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite. Certaines tailles présentent des dimensions de raccord différentes (série SAA).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête75 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesal
Filet intérieurm 30x2
Charge dynamique de base62 N
Longueur149 mm
Diamètre extérieur75 mm
174,55 HT
/ unité
209,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours