Embout à rotule INA GAR40-DO-2RS

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAR40-DO-2RS
Rubix :0269-1003546
Fabricant :0066341410000
EAN :4012802525212
EMBOUT A ROTULE GAR 40 DO 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre tête92 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 40 DO 2RS INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, exécution étanche

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre tête92 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegar..-do-2rs
Longueur196 mm
Diamètre extérieur62 mm
310,40 € HT
/ unité
372,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h