Embout à rotule SKF SI 12 E

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SI 12 E
Rubix :0301-1075530
Fabricant :23269
EAN :7316577002877
EMBOUT A ROTULE SI 12 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête35 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SI 12 E SKF


Rotule à palier lisse avec joints d'étanchéité
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée uniquement depuis le côté. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête35 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesi
Filet intérieurm 12
Charge dynamique de base10,8 N
Longueur69 mm
Diamètre extérieur35 mm
65,13 € HT
/ unité
78,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h