Références
SKF :SA 30 C
Rubix :0301-1356441
Fabricant :22096
EAN :7316577002648


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 75 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SA 30 C SKF
Plain bearing Rod end With seals
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze fritté PTFE. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.
Points forts
- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 75 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sa |
| Filet intérieur | m 30x2 |
| Charge dynamique de base | 65,5 N |
| Longueur | 149 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,26 € HT
/ unité
203,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours