Références
INA :GIKSR8-PS
Rubix :0269-1487616
Fabricant :0588999280000
EAN :4012802544701


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 16 mm |
| Matière | acier résistant à la corrosion (par ex. x105crmo17 pour la bague intérieure ; x8crnis18-9 pour la bague extérieure et le logement) avec couche de glissement en film ptfe |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKSR8-PS INA
Embout à rotule résistante à la corrosion, avec filetage intérieur, filetage à droite, sans entretien, couche coulissante : Film PTFE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type F, conception ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 16 mm |
| Matière | acier résistant à la corrosion (par ex. x105crmo17 pour la bague intérieure ; x8crnis18-9 pour la bague extérieure et le logement) avec couche de glissement en film ptfe |
| Jeu Radial | cn |
| Série | giksr..-ps |
| Filet intérieur | m8 right-hand thread |
| Type | din iso 12240-4, série de dimensions k, type f (rotule sans entretien avec filetage intérieur) |
| Poids | 0,043 kg |
| Charge dynamique de base | 12900 N |
| Angle | 13 ° |
| Epaisseur | 12 mm |
| Diamètre d'alésage | 10,3 mm |
| Connexion | internal thread (right-hand) |
| Norme | DIN ISO 12240-4 |
| Longueur | 48,5 mm |
| Diamètre extérieur | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,94 € HT
/ unité
111,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours