Embout à rotule INA GAL20-UK

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAL20-UK
Rubix :0269-1003513
Fabricant :0066307310000
EAN :4012802523072
EMBOUT A ROTULE GAL 20 UK INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête53 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL 20 UK INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte

Points forts

Supporte des charges unidirectionnelles. Sous certaines conditions, supporte les charges alternées.

Applications

Adapté pour les mouvements lents avec angles d’oscillation faibles à moyens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête53 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegal..-uk
Longueur104,5 mm
Diamètre extérieur35 mm
130,54 € HT
/ unité
156,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h