Embout à rotule INA GAR17-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAR17-DO
Rubix :0269-1003536
Fabricant :0066329550000
EAN :4012802523744
EMBOUT A ROTULE GAR 17 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête46 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 17 DO INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête46 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegar..-do
Longueur92 mm
Diamètre extérieur30 mm
69,67 HT
/ unité
83,60 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h