Embout à rotule SKF SALKAC 25 M

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SALKAC 25 M
Rubix :0301-1065801
Fabricant :22400
EAN :7316570615609
EMBOUT A ROTULE SALKAC 25 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête61 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SALKAC 25 M SKF


Embout de tige à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête61 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialc2
Sériesalkac
Filet intérieurm 24x2
Charge dynamique de base46,5 N
Longueur127 mm
Diamètre extérieur61 mm
194,98 € HT
/ unité
233,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours