Embout à rotule SKF SA 10 E

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SA 10 E
Rubix :0301-1020710
Fabricant :22056
EAN :7316577002525
EMBOUT A ROTULE SA 10 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête30 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SA 10 E SKF


Plain bearing Rod end With seals
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée uniquement depuis le côté. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Points forts

- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête30 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesa
Filet intérieurm 10
Charge dynamique de base8,15 N
Longueur65 mm
Diamètre extérieur30 mm
55,77 € HT
/ unité
66,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h