Embout à rotule INA GIL20-UK

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIL20-UK
Rubix :0269-1003858
Fabricant :0066352290000
EAN :4012802526448
EMBOUT A ROTULE GIL 20 UK INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête53 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIL 20 UK INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension série E, type F, bague intérieure surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte, filetage à gauche

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête53 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegil..-uk
Diamètre extérieur35 mm
106,16 € HT
/ unité
127,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h