Références
DURBAL® :BEM 10-20-502
Rubix :2358-1062540



Détails articles : ROTULE DE COMMANDE TYPE BEM 10G MALE FIL.A GAUCHE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 28 mm |
| Série | k |
| Norme | DIN ISO 12240-4;DIN ISO 8139 |
| Longueur | 62 mm |
| Diamètre extérieur | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,84 € HT
/ unité
56,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
