Références
INA :GAKR16-PW
Rubix :0269-1003487
Fabricant :0066335280000
EAN :4012802524314


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 42 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKR 16 PW INA
Embout à rotule GAKR..-PW, filetage extérieur, sans entretien
Points forts
Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.
Applications
Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 42 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gakr..-pw |
| Longueur | 87 mm |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,97 € HT
/ unité
103,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h