Embout à rotule INA GIKR30-PB

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKR30-PB
Rubix :0269-1003840
Fabricant :0066308630000
EAN :4012802523294
EMBOUT A ROTULE GIKR 30 PB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête70 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKR 30 PB INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, DIN ISO 12240-4. dimension série K, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête70 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikr..-pb
Diamètre extérieur55 mm
292,55 HT
/ unité
351,06 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h