Références
INA :GF20-DO-A
Rubix :0269-1003760
Fabricant :0066329120000
EAN :4012802523669


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 50 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GF 20 DO-A INA
Embout à rotule hydraulique, avec face de soudure rectangulaire, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, conception ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 50 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gf..-do |
| Longueur | 63 mm |
| Diamètre extérieur | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,23 € HT
/ unité
97,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h