Références
INA :GIHNRK80-LO-B
Rubix :0269-1003779
Fabricant :0066345670000
EAN :4012802525632

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIHNR-K 80 LO-B INA
Embout de tige hydraulique, avec dispositif de blocage de filetage, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact coulissante : acier/acier, conception ouverte
Embout à rotule hydraulique, avec dispositif de serrage fileté, filetage à droite, avec entretien, combinaison : acier/acier, DIN 24338 ISO 6982, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Jeu Radial | cn |
| Série | gihnrk..-lo |
| Longueur | 270 mm |
| Diamètre extérieur | 168 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 068,47 € HT
/ unité
1 282,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours