Embout à rotule DURBAL® RO1024
Rotule de commande type BRTM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DURBAL® :RO1024
Rubix :2358-1287635



Documents
Détails articles : ROTULE DE COMMANDE TYPE BRTM20G MALE FIL.A GAUCHE SUR ROULEAUX
Embout à rotule mâle, à rouleaux tonneau, graissage longue durée. Chape en acier cémenté, piste de roulement trempé rectifiée, zinguée par galvanisation sans chrome VI. Palier intérieur : acier roulement trempé rectifié. Graisse : utilisation entre -45 °C et + 120 °C.
Points forts
Gamme Durbal Premium Line. Selon norme DIN ISO 12240-4 - série K.
Applications
Des rondelles de recouvrement disposées des deux côtés empêchent la pénétration de grosses particules de saleté à l'intérieur du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Série | brtm |
| Filet intérieur | m20 x 1,50 |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,34 € HT
/ unité
479,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
