Embout à rotule SKF SI 25 ES

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SI 25 ES
Rubix :0301-1305916
Fabricant :23299
EAN :7316577002969
EMBOUT A ROTULE SI 25 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête65 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SI 25 ES SKF


Rotule à palier lisse avec joints d'étanchéité
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite. Certaines tailles présentent des dimensions de raccord différentes (série SIA).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête65 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialcn
Sériesi
Filet intérieurm 24x2
Charge dynamique de base48 N
Longueur128 mm
Diamètre extérieur65 mm
115,86 HT
/ unité
139,03 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h