Embout à rotule DURBAL® RO1004
Rotule de commande type BRTF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DURBAL® :RO1004
Rubix :2358-1062507



Documents
Détails articles : ROTULE DE COMMANDE TYPE BRTF16G FEMELLE FIL.A GAUCHE SUR RLX
Embout à rotule femelle, à rouleaux tonneau, graissage longue durée. Chape en acier cémenté, piste de roulement trempé rectifiée, zinguée par galvanisation sans chrome VI. Palier intérieur : acier roulement trempé rectifié. Graisse : utilisation entre -45 °C et + 120 °C.
Points forts
Gamme Durbal Premium Line. Selon norme DIN ISO 12240-4 - série K.
Applications
Des rondelles de recouvrement disposées des deux côtés empêchent la pénétration de grosses particules de saleté à l'intérieur du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Série | brtf |
| Filet intérieur | m16 |
| Diamètre extérieur | 42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,49 € HT
/ unité
402,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
