Embout à rotule INA GAL20-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAL20-DO
Rubix :0269-1003512
Fabricant :0066337490000
EAN :4012802585308
EMBOUT A ROTULE GAL 20 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête53 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL 20 DO INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête53 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegal..-do
Longueur104,5 mm
Diamètre extérieur35 mm
96,85 € HT
/ unité
116,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h