Embout à rotule INA GF60-DO-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GF60-DO-A
Rubix :0269-1003767
Fabricant :0066344190000
EAN :4012802525496
EMBOUT A ROTULE GF 60 DO-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre tête140 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GF 60 DO-A INA


Embout à rotule hydraulique, avec face de soudure rectangulaire, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, conception ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre tête140 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegf..-do
Longueur170 mm
Diamètre extérieur90 mm
399,20 € HT
/ unité
479,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours