Références
INA :GAL25-DO-2RS
Rubix :0269-1256258
Fabricant :0066337730000
EAN :4012802524789


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 64 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL 25 DO 2RS INA
Ball cap with steel-on-steel maintenance outside thread.
Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, exécution étanche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 64 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gal..-do-2rs |
| Longueur | 126 mm |
| Diamètre extérieur | 42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,34 € HT
/ unité
199,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours