Embout à rotule SKF SIKB 10 F/VZ019

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIKB 10 F/VZ019
Rubix :0301-1357574
Fabricant :23439
EAN :7316570251791
ROTULE ET COUSSINET SIKB 10 F/VZ019 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SIKB 10 F/VZ019 SKF


Plain bearing Rod end None
Ces embouts SKF comportent une surface de glissement, constituée de polymère renforcé de fibres (PRF) et contenant du PTFE, moulée par injection entre le logement et la bague intérieure. Cette combinaison de surfaces de glissement ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Points forts

- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Relativement insensible aux contaminants
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialcn
Sériesikb
Filet intérieurm 10x1,25
Charge dynamique de base9,8 N
Longueur59 mm
Diamètre extérieur29 mm
56,39 HT
/ unité
67,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours