Références
SKF :SI 8 C
Rubix :0301-1097267
Fabricant :23360
EAN :7316577002822


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 25 mm |
| Matière | acier à roulements |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE SI 8 C SKF
Rotule à palier lisse avec joints d'étanchéité
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de contact en acier/bronze fritté PTFE. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 25 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | si |
| Filet intérieur | m 8 |
| Charge dynamique de base | 5,85 N |
| Longueur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,97 € HT
/ unité
76,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours