Références
INA :GIKPR10-PW-A
Rubix :0269-1003873
Fabricant :0066353770000
EAN :4012802526677


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 28 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKPR 10 PW-A INA
Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, sans entretien, couche coulissante : Film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type F, conception ouverte, avec raccord fileté à pas fin pour vérins pneumatiques standard selon DIN ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 28 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gikpr..-pw |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,36 € HT
/ unité
76,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h