Embout à rotule INA GAL10-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAL10-DO
Rubix :0269-1003504
Fabricant :0066329200000
EAN :4012802523720
EMBOUT A ROTULE GAL 10 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier/acier (surface de contact glissante)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL 10 DO INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier/acier (surface de contact glissante)
Jeu Radialcn
Sériegal..-do
Typerotule nécessitant un entretien (iso 12 240-4, série de dimensions e, type m)
Poids0,054 kg
Charge dynamique de base17000 N
Angle12 °
Epaisseur9 mm
Connexionexternal (male) left-hand thread
NormeDIN ISO 12 240-4
Longueur62,5 mm
Diamètre extérieur19 mm
61,86 € HT
/ unité
74,23 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h