Embout à rotule SKF SILKB 10 F

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SILKB 10 F
Rubix :0301-1272868
Fabricant :23559
EAN :7316577001900
EMBOUT A ROTULE SILKB 10 F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SILKB 10 F SKF


Embout de tige à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF comportent une surface de glissement, constituée de polymère renforcé de fibres (PRF) et contenant du PTFE, moulée par injection entre le logement et la bague intérieure. Cette combinaison de surfaces de glissement ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesilkb
Filet intérieurm 10
Charge dynamique de base9,8 N
Longueur59 mm
Diamètre extérieur29 mm
69,12 € HT
/ unité
82,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h