Embout à rotule SKF SA 50 ES-2RS

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SA 50 ES-2RS
Rubix :0301-1357878
Fabricant :22134
EAN :7316577661180
ROTULE ET COUSSINET SA 50 ES-2RS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre tête114 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SA 50 ES-2RS SKF


Plain bearing Rod end With seals
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier et un joint frottant à double lèvre des deux côtés. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite. Certaines tailles présentent des dimensions de raccord différentes (série SA(L)A).

Points forts

- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre tête114 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesa
Filet intérieurm 52x3
Charge dynamique de base156 N
Longueur254 mm
Diamètre extérieur114 mm
560,07 € HT
/ unité
672,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours