Embout à rotule SKF SIR 70 ES

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIR 70 ES
Rubix :0301-1356846
Fabricant :23654
EAN :7316577106728
ROTULE ET COUSSINET SIR 70 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre tête156,5 mm
Matièreacier u roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SIR 70 ES SKF


Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Points forts

- Facile à relubrifier
- Adapté aux charges statiques, alternées ou d'impact importantes
- Simple et prêt à monter
- Tige fendue avec vis de serrage
- Convient pour les vérins hydrauliques
- Le roulement peut être remplacé

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre tête156,5 mm
Matièreacier u roulements
Jeu Radialcn
Sériesir..es
Filet intérieurm 65x1,5
Longueur234,5 mm
Diamètre extérieur156,5 mm
955,31 € HT
/ unité
1 146,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours