Références
INA :GIKR12-PW-A
Rubix :0269-1003827
Fabricant :0066308200000
EAN :4012802523188


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 32 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKFR 12 PW-A INA
Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, sans entretien, couche coulissante : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type F, conception ouverte
Points forts
Supporte les charges unidirectionnelles. Sous certaines conditions, supporte des charges alternées.
Applications
Convient aux mouvements lents avec des angles d'oscillation faibles à moyens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 32 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gikr..-pw |
| Diamètre extérieur | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,91 € HT
/ unité
71,89 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h