Embout à rotule INA GIKL5-PW-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKL5-PW-A
Rubix :0269-1414029
Fabricant :0066349230000
EAN :4012802525939
EMBOUT A ROTULE GIKL5-PW-A 6634923000041 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre tête18 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKL5-PW-A 6634923000041 INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, sans entretien, couche coulissante : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type F, conception ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre tête18 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikl..-pw
Diamètre extérieur13 mm
90,94 € HT
/ unité
109,13 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h