Références
INA :GK17-DO
Rubix :0269-1003909
Fabricant :0066309870000
EAN :4012802523584


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 46 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GK 17 DO INA
Embout de tige hydraulique conforme à ISO24652 et DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, forme S avec extrémité de soudage circulaire, entretien requis, liaison glissante acier/acier, ouvert
Embout à rotule hydraulique, avec face de soudure circulaire, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type S, conception ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 46 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gk..-do |
| Diamètre extérieur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,57 € HT
/ unité
119,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h