Embout à rotule INA GAR20-UK

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAR20-UK
Rubix :0269-1003539
Fabricant :0066340440000
EAN :4012802525137
EMBOUT A ROTULE GAR 20 UK INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête53 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 20 UK INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges unidirectionnelles. Sous certaines conditions, supporte des charges alternées.

Applications

Convient aux mouvements lents avec des angles d'oscillation faibles à moyens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête53 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegar..-uk
Longueur104,5 mm
Diamètre extérieur35 mm
86,37 € HT
/ unité
103,64 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h