Embout à rotule DURBAL® RO3055
Rotule de commande type BRFI
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DURBAL® :RO3055
Rubix :2358-1287658



Documents
Détails articles : ROTULE DE COMMANDE TYPE BRFI10 FIL.A DROITE 2 RGS BILLES
Embout à rotule femelle tout inox à 2 rangée de billes de gamme Durbal Premium Line, à faible entretien par graissage longue durée avec homologation alimentaire.
Points forts
Gamme Durbal Premium Line. Selon norme DIN ISO 12240-4 - série K.
Applications
Des rondelles de recouvrement disposées des deux côtés empêchent la pénétration de grosses particules de saleté à l'intérieur du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Matière | inox |
| Série | brfi |
| Filet intérieur | m10 |
| Diamètre extérieur | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,14 € HT
/ unité
456,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
