Références
SKF :SAKB 12 F
Rubix :0301-1093866
Fabricant :22244
EAN :7316577079480


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 33 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE SAKB 12 F SKF
Plain bearing Rod end None
Ces embouts SKF comportent une surface de glissement, constituée de polymère renforcé de fibres (PRF) et contenant du PTFE, moulée par injection entre le logement et la bague intérieure. Cette combinaison de surfaces de glissement ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.
Points forts
- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Relativement insensible aux contaminants
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter
- Sans entretien
- Relativement insensible aux contaminants
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 33 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sakb |
| Filet intérieur | m 12 |
| Longueur | 72 mm |
| Diamètre extérieur | 33 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,35 € HT
/ unité
79,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h