Embout à rotule INA GIHRK30-DO-B

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIHRK30-DO-B
Rubix :0269-1003794
Fabricant :0066347450000
EAN :4012802525670
EMBOUT A ROTULE GIHR-K 30 DO-B INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête64 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIHR-K 30 DO-B INA


Embout à rotule hydraulique, avec dispositif de serrage du filetage, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante
Hydraulic joint head, maintenance required, can be clamped acc. to ISO 12 240-4.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête64 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegihrk..-do
Diamètre extérieur47 mm
156,39 € HT
/ unité
187,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours