Références
INA :GAR50-UK-2RS-A
Rubix :0269-1003551
Fabricant :0066466890000
EAN :4012802529210




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 112 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 50 UK 2RS A INA
Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, sans entretien, couche coulissante : ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, étanche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 112 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gar..-uk-2rs |
| Longueur | 241 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
661,06 € HT
/ unité
793,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours