Embout à rotule INA GAR8-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAR8-DO
Rubix :0269-1003558
Fabricant :0066342650000
EAN :4012802525298
EMBOUT A ROTULE GAR 8 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 8 DO INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegar..-do
Longueur54 mm
Diamètre extérieur16 mm
37,48 € HT
/ unité
44,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h