Embout à rotule DURBAL® RO1028
Rotule de commande type BRTM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DURBAL® :RO1028
Rubix :2358-1264387



Documents
Détails articles : ROTULE DE COMMANDE TYPE BRTM 30 FIL A GAUCHE
Embout à rotule mâle, à rouleaux tonneau, graissage longue durée. Chape en acier cémenté, piste de roulement trempé rectifiée, zinguée par galvanisation sans chrome VI. Palier intérieur : acier roulement trempé rectifié. Graisse : utilisation entre -45 °C et + 120 °C.
Points forts
Gamme Durbal Premium Line. Selon norme DIN ISO 12240-4 - série K.
Applications
Des rondelles de recouvrement disposées des deux côtés empêchent la pénétration de grosses particules de saleté à l'intérieur du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Série | brtm |
| Filet intérieur | m30 x 2 |
| Diamètre extérieur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
639,54 € HT
/ unité
767,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
