Références
SKF :SALKB 6 F
Rubix :0301-1357569
Fabricant :22416
EAN :7316577064264


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 21 mm |
| Matière | acier à roulements |
Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SALKB 6 F SKF
Rotule à palier lisse Aucune
Ces embouts SKF comportent une surface de glissement, constituée de polymère renforcé de fibres (PRF) et contenant du PTFE, moulée par injection entre le logement et la bague intérieure. Cette combinaison de surfaces de glissement ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 21 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | salkb |
| Filet intérieur | m 6 |
| Charge dynamique de base | 4,25 N |
| Longueur | 48 mm |
| Diamètre extérieur | 21 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,52 € HT
/ unité
57,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours