Références
DURBAL® :BEM 10-20-501
Rubix :2358-1062530




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 28 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROTULE DE COMMANDE TYPE BEM 10 MALE FIL.A DROITE
DURBAL joint head with right thread.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 28 mm |
| Matière | acier |
| Série | k |
| Norme | DIN ISO 12240-4 |
| Longueur | 62 mm |
| Diamètre extérieur | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,77 € HT
/ unité
59,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h