Embout à rotule SKF SIKB 8 F

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIKB 8 F
Rubix :0301-1257579
Fabricant :SIKB 8 F
EAN :7316577003812
EMBOUT A ROTULE SIKB 8 F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête25 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SIKB 8 F SKF


Plain bearing Rod end None
Ces embouts SKF comportent une surface de glissement, constituée de polymère renforcé de fibres (PRF) et contenant du PTFE, moulée par injection entre le logement et la bague intérieure. Cette combinaison de surfaces de glissement ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Points forts

- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Relativement insensible aux contaminants
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête25 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesikb
Filet intérieurm 8
Charge dynamique de base7,1 N
Longueur50 mm
Diamètre extérieur25 mm
39,96 € HT
/ unité
47,95 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h