Embout à rotule SKF SIL 20 ES

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIL 20 ES
Rubix :0301-1357677
Fabricant :23468
EAN :7316577003607
ROTULE ET COUSSINET SIL 20 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête54 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SIL 20 ES SKF


Rotule à palier lisse avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un trou de lubrification situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête54 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesil
Filet intérieurm 20x1,5
Charge dynamique de base30 N
Longueur106 mm
Diamètre extérieur54 mm
102,38 € HT
/ unité
122,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours