Références
SKF :SAL 10 C
Rubix :0301-1093099
Fabricant :22260
EAN :7316577104649


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 30 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE SAL 10 C SKF
Palier lisse Extrémité de tige Avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze fritté PTFE. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 30 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sal |
| Filet intérieur | m 10 |
| Charge dynamique de base | 8,65 N |
| Longueur | 65 mm |
| Diamètre extérieur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,19 € HT
/ unité
115,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours